Vortice - Extr Linéo Quiet ø200 ES*17174 - XLAS200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume refoulé - 1145 m³/h
puissance nominale - 0.78 kW
direction - axial
largeur de conduit d’aération - 200 mm
hauteur de conduit d’aération - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300171746
Réf. Sonepar
00074017174
Réf. Fournisseur
XLAS200
Marque
Vortice
volume refoulé:
1145 m³/h
puissance nominale:
0.78 kW
direction:
axial
largeur de conduit d’aération:
200 mm
hauteur de conduit d’aération:
200 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP45
poids:
8600 g
température du milieu:
0...50 °C


