Vortice - Extr Linéo Quiet ø100 ES*17170 - XLAS100

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Linéo Quiet ø100 ES*17170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume refoulé - 300 m³/h

  • puissance nominale - 0.26 kW

  • direction - axial

  • largeur de conduit d’aération - 100 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300171708

Réf. Sonepar

00074017170

Réf. Fournisseur

XLAS100

Réf. Commerciale

Vortice

volume refoulé:

300 m³/h

puissance nominale:

0.26 kW

direction:

axial

largeur de conduit d’aération:

100 mm

hauteur de conduit d’aération:

100 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP45

poids:

3800 g

température du milieu:

0...60 °C

Extr centri cond Quiet ES ø100 300m3/h