Vortice - Extr Linéo Quiet ø315 *17166 - XLA315

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Linéo Quiet ø315 *17166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume refoulé - 2890 m³/h

  • puissance nominale - 1.55 kW

  • direction - axial

  • largeur de conduit d’aération - 315 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 315 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300171661

Réf. Sonepar

00074017166

Réf. Fournisseur

XLA315

Marque

Vortice

volume refoulé:

2890 m³/h

puissance nominale:

1.55 kW

direction:

axial

largeur de conduit d’aération:

315 mm

hauteur de conduit d’aération:

315 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP45

poids:

28300 g

température du milieu:

0...50 °C

LINEO QUIET, une conception de pointe qui vous permet d'extraire de l'air en conduit en gardant un faible niveau sonore grâce à son piège à son intégré. Maintenance aisée en raison de son corps de moteur démontable sans toucher au conduit.