Vortice - Extr Micro100 encas TH *12065* - XQMIETH100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 110 m³/h
largeur nominale - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction individuelle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300120652
Réf. Sonepar
00074012065
Réf. Fournisseur
XQMIETH100
Réf. Commerciale
Vortice
mode de pose:
encastré
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
110 m³/h
largeur nominale:
100 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
autre
modèle:
radial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non