Vortice - Extr Micro100 mural T *11940* - XQMIT100

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Micro100 mural T *11940*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 90 m³/h

  • largeur nominale - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300119403

Réf. Sonepar

00074011940

Réf. Fournisseur

XQMIT100

Marque

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

90 m³/h

largeur nominale:

100 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

radial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

QUADRO VORTICE Ø100 mm centrifuge tempo 65/90 m3/h. Extraction programmée pour ventilation optimale dans des espaces restreints.