Vortice - Extrac Evo 100 TPH *11262* - XETPH100

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Evo 100 TPH *11262*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 95 m³/h

  • largeur nominale - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300112626

Réf. Sonepar

00074011262

Réf. Fournisseur

XETPH100

Marque

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

95 m³/h

largeur nominale:

100 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP45

composition:

autre

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extracteur EVO VORTICE Ø100 mm avec hygrostat et tempo. Active selon humidité ambiante, ventilation maîtrisée.