Vortice - Extrac Evo Flexo T 100*11314* - XEFT100

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Evo Flexo T 100*11314*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 90 m³/h

  • largeur nominale - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300113142

Réf. Sonepar

00074011314

Réf. Fournisseur

XEFT100

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

90 m³/h

largeur nominale:

100 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP45

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Flexo Extracteur mural, hélicoïde, design, ultra-silencieux et à très basse consommation électrique Points forts: faible profondeur du corps moteur pour installation confinée, IP45, niveau sonore réduit