Vortice - Extrac Evo T 120 *11274* - XET120

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Evo T 120 *11274*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 175 m³/h

  • largeur nominale - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300112749

Réf. Sonepar

00074011274

Réf. Fournisseur

XET120

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

175 m³/h

largeur nominale:

120 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP45

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

aération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Evo - Extracteur mural, hélicoïde, ultra-silencieux et à très basse consommation électrique Points forts: faible profondeur du corps moteur pour installation confinée, IP45, 2 vitesses de rotation pourun niveau sonore ultra-réduit