Vortice - Extrac Filo 100 TH *11139* - XFTH100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 85 m³/h
largeur nominale - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extraction individuelle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300111391
Réf. Sonepar
00074011139
Réf. Fournisseur
XFTH100
Marque
Vortice
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
85 m³/h
largeur nominale:
100 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
autre
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


