Vortice - Extrac Filo 150 *11133* - XF150

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Filo 150 *11133*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 334 m³/h

  • largeur nominale - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300111339

Réf. Sonepar

00074011133

Réf. Fournisseur

XF150

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

334 m³/h

largeur nominale:

156 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Filo - Extracteur mural, hélicoïde et à façade ABS ultra-fine, moteur pôles blindés à roulement à billes, température maxi d?utilisation 50°C Points forts : façade 17 mm incluant l?électronique, très faible profondeur du corps moteur