Vortice - Extrac Filo palier 100 *11123* - XFP100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - montage mural/par tube 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - blanc 
- volume refoulé - 85 m³/h 
- largeur nominale - 100 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Extraction individuelle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300111230
Réf. Sonepar
00074011123
Réf. Fournisseur
XFP100
Marque
Vortice
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
85 m³/h
largeur nominale:
100 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
standard
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


