Vortice - Extrac Filo palier 100T*11127* - XFPT100

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Filo palier 100T*11127*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 85 m³/h

  • largeur nominale - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300111278

Réf. Sonepar

00074011127

Réf. Fournisseur

XFPT100

Marque

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

85 m³/h

largeur nominale:

98 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

FILO VORTICE Ø100 mm avec temporisation. Parfait pour salles d?eau, avec extraction prolongée après usage.