Vortice - Extrac Filo palier 120 *11124* - XFP120

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Filo palier 120 *11124*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 175 m³/h

  • largeur nominale - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300111247

Réf. Sonepar

00074011124

Réf. Fournisseur

XFP120

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

175 m³/h

largeur nominale:

120 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP24

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Filo - Extracteur mural, hélicoïde et à façade ABS ultra-fine, température maxi d?utilisation 50°C Points forts : façade 17 mm incluant l?électronique, très faible profondeur du corps moteur