Vortice - Extrac Punto 100 ABT *11223* - XPPABT100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 90 m³/h
largeur nominale - 99 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction individuelle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300112237
Réf. Sonepar
00074011223
Réf. Fournisseur
XPPABT100
Réf. Commerciale
Vortice
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
90 m³/h
largeur nominale:
99 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
12 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
avec basse tension de sécurité
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non