Vortice - Extrac Punto 100 BT *11203* - XPPBT100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - saillie 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - blanc 
- volume refoulé - 90 m³/h 
- largeur nominale - 99 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Extraction individuelle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300112039
Réf. Sonepar
00074011203
Réf. Fournisseur
XPPBT100
Marque
Vortice
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
90 m³/h
largeur nominale:
99 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
12 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
avec basse tension de sécurité
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


