Vortice - Extrac Punto 120 A *11322* - XPA120

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Punto 120 A *11322*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 175 m³/h

  • largeur nominale - 119 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300113227

Réf. Sonepar

00074011322

Réf. Fournisseur

XPA120

Marque

Vortice

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

175 m³/h

largeur nominale:

119 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PUNTO VORTICE Ø120 mm avec volets 230 VAC. Excellente solution pour salle de bain ou cuisine, facile à installer.