Vortice - Extrac Punto 150 *11402* - XP150

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Punto 150 *11402*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 335 m³/h

  • largeur nominale - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300114026

Réf. Sonepar

00074011402

Réf. Fournisseur

XP150

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

335 m³/h

largeur nominale:

150 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PUNTO VORTICE Ø150 mm universel 230 VAC. Idéal pour extraction dans les grandes pièces ou pour installations industrielles.