Vortice - Extrac Punto 150 T *11412* - XPT150

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Punto 150 T *11412*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 335 m³/h

  • largeur nominale - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300114125

Réf. Sonepar

00074011412

Réf. Fournisseur

XPT150

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

335 m³/h

largeur nominale:

156 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Punto - Extracteur mural, hélicoïde universel à faible profondeur, moteur à pôles blindés à roulement à billes Points forts: nombreuses configurations et accessoires, volets en option, température ambiante maxi d?utilisation 50°C