Vortice - Extrac Punto palier 100*11201* - XPP100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 90 m³/h
largeur nominale - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction individuelle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300112015
Réf. Sonepar
00074011201
Réf. Fournisseur
XPP100
Réf. Commerciale
Vortice
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
90 m³/h
largeur nominale:
100 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
standard
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non