Vortice - Extrac Punto palier 90T*11153* - XPPT090

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Punto palier 90T*11153*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 70 m³/h

  • largeur nominale - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300111537

Réf. Sonepar

00074011153

Réf. Fournisseur

XPPT090

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

70 m³/h

largeur nominale:

90 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Punto - Extracteur mural, hélicoïde universel à faible profondeur, moteur à pôles blindés à roulement à billes Points forts: nombreuses configurations et accessoires, volets en option, température ambiante maxi d?utilisation 50°C