Vortice - Extrac Vario ø230 auto *12415* - XVAR300

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Vario ø230 auto *12415*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 1650 m³/h

  • largeur nominale - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300124155

Réf. Sonepar

00074012415

Réf. Fournisseur

XVAR300

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

1650 m³/h

largeur nominale:

300 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

aération et désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Vario - Extracteur universel mural, hélicoïde, à fort débit d?extraction et faible niveau sonore, réversible insufflation et extraction Points forts : grand nombre d?applications résidentielles et tertiaires, locaux très pollués