Vortice - Filt coars 65% PURE300X2*13041 - FPURE300G4

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Filt coars 65% PURE300X2*13041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 592 mm

  • hauteur - 287 mm

  • profondeur - 24 mm

  • avec bordure de filtre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300130415

Réf. Sonepar

00074013041

Réf. Fournisseur

FPURE300G4

Réf. Commerciale

Vortice

matériau:

polyester (PET)

largeur:

592 mm

hauteur:

287 mm

profondeur:

24 mm

avec bordure de filtre:

Non

plaque de protection:

Non

Filtre coarse 65% (G4) PURE300 X2