Vortice - Filtre F5 BP HR450 Avel*21627* - FVDFTAF5BP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyester (PET)
largeur - 418 mm
hauteur - 44 mm
profondeur - 21 mm
avec bordure de filtre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300216270
Réf. Sonepar
00074021627
Réf. Fournisseur
FVDFTAF5BP
Marque
Vortice
matériau:
polyester (PET)
largeur:
418 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
21 mm
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
carton
plaque de protection:
Non
Filtre ePM10 50% (M5) pour by-pass de centrale double flux AVEL.