Vortice - Filtre F5 Phantom 400 *22646* - FVDFEA4F5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyester (PET)
largeur - 230 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 48 mm
plaque de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300226460
Réf. Sonepar
00074022646
Réf. Fournisseur
FVDFEA4F5
Réf. Commerciale
Vortice
matériau:
polyester (PET)
largeur:
230 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
48 mm
plaque de protection:
Non