Vortice - Filtre F5 Phantom Mini*21802* - FVDFTMINF5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyester (PET)
largeur - 208 mm
hauteur - 127 mm
profondeur - 25 mm
avec bordure de filtre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300218021
Réf. Sonepar
00074021802
Réf. Fournisseur
FVDFTMINF5
Réf. Commerciale
Vortice
matériau:
polyester (PET)
largeur:
208 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
25 mm
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
carton
plaque de protection:
Non