Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Vortice - Filtre F5 pr HR450 Avel*21625* - FVDFTAF5

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Filtre F5 pr HR450 Avel*21625*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 398 mm

  • hauteur - 184 mm

  • profondeur - 21 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300216256

Réf. Sonepar

00074021625

Réf. Fournisseur

FVDFTAF5

Marque

Vortice

matériau:

polyester (PET)

largeur:

398 mm

hauteur:

184 mm

profondeur:

21 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

carton

Filtre ePM10 50% (M5) pour by-insufflation de centrale double flux AVEL.