Vortice - Filtre F7 BP HR450 Avel*21626* - FVDFTAF7BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyester (PET)
largeur - 418 mm
hauteur - 44 mm
profondeur - 21 mm
avec bordure de filtre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300216263
Réf. Sonepar
00074021626
Réf. Fournisseur
FVDFTAF7BP
Réf. Commerciale
Vortice
matériau:
polyester (PET)
largeur:
418 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
21 mm
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
carton
plaque de protection:
Non
Filtre F7 BP HR450 Avel *21626*