Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Vortice - Filtre F7 Neti *21201* - FVDFTNF7

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Filtre F7 Neti *21201*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 275 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300212012

Réf. Sonepar

00074021201

Réf. Fournisseur

FVDFTNF7

Marque

Vortice

matériau:

autre

largeur:

275 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

48 mm

Filtre ePM1 50% (F7) pour insufflation