Vortice - Filtre F7 pr HR450 Avel*21624* - FVDFTAF7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 398 mm
hauteur - 184 mm
profondeur - 21 mm
avec bordure de filtre - Non
plaque de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300216249
Réf. Sonepar
00074021624
Réf. Fournisseur
FVDFTAF7
Réf. Commerciale
Vortice
largeur:
398 mm
hauteur:
184 mm
profondeur:
21 mm
avec bordure de filtre:
Non
plaque de protection:
Non