Vortice - Filtre F8 Neti *21202* - FVDFTNF8

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Filtre F8 Neti *21202*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 275 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300212029

Réf. Sonepar

00074021202

Réf. Fournisseur

FVDFTNF8

Réf. Commerciale

Vortice

largeur:

275 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

48 mm

Filtre de rechange