Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Vortice - Filtre G3 pour HR200 *22367* - FVDF2G3

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Filtre G3 pour HR200 *22367*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 270 mm

  • profondeur - 4 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300223674

Réf. Sonepar

00074022367

Réf. Fournisseur

FVDF2G3

Réf. Commerciale

Vortice

matériau:

autre

largeur:

200 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

4 mm

avec bordure de filtre:

Oui

plaque de protection:

Non

Filtre pour VDA2/HR200 qualité G3