Vortice - Filtre G4 pr HR450 Avel*21628* - FVDFTAG4

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Filtre G4 pr HR450 Avel*21628*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 5 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300216287

Réf. Sonepar

00074021628

Réf. Fournisseur

FVDFTAG4

Réf. Commerciale

Vortice

matériau:

polyester (PET)

largeur:

400 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

5 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

acier inoxydable

plaque de protection:

Non

Filtre Coarse 90% (G4) pour extraction et insufflation de centrale double flux AVEL.