Vortice - Filtre H14 PURE300 X2 *13043* - FPURE300H14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyester (PET)
largeur - 305 mm
hauteur - 610 mm
profondeur - 66 mm
avec bordure de filtre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300130439
Réf. Sonepar
00074013043
Réf. Fournisseur
FPURE300H14
Marque
Vortice
matériau:
polyester (PET)
largeur:
305 mm
hauteur:
610 mm
profondeur:
66 mm
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
plastique
plaque de protection:
Non
Filtre de rechange


