Vortice - Grille sécu ext VHIPM504*21940 - GSSVHIP50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 500 mm
largeur avant - 635 mm
diamètre avant - 635 mm
avec treillis métallique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300219400
Réf. Sonepar
00074021940
Réf. Fournisseur
GSSVHIP50
Marque
Vortice
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
500 mm
largeur avant:
635 mm
diamètre avant:
635 mm
avec treillis métallique:
Oui
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
acier inoxydable


