Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Vortice - HRI Phantom 200 *11291* - VDFEAP2

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - HRI Phantom 200 *11291*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

  • débit d'air max à 50 Pa - 175 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

VMC Double Flux pavillonnaire

Voir tous les produits de cette série

EAN

8010300112916

Réf. Sonepar

00074011291

Réf. Fournisseur

VDFEAP2

Réf. Commerciale

Vortice

matériau du boîtier/corps:

autre

type de moteur:

EC (commutation électronique)

diamètre nominal du conduit:

125 mm

raccordement:

extrémité du conduit

débit d'air max à 50 Pa:

175 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

165 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

135 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

110 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

95 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

65 m³/h

raccordement électrique:

câble

classe d’efficience énergétique:

A

type de réglage de vitesse:

3 positions

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Oui

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

nombre de raccords d’aspiration:

2

profondeur:

964 mm

hauteur:

248 mm

largeur:

643 mm

VMC Dble Flux plate by-pass auto 200m3/h