Vortice - HRI Phantom 350 *11293* - VDFEAP4

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - HRI Phantom 350 *11293*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • diamètre nominal du conduit - 150 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

  • débit d'air max à 50 Pa - 310 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

VMC Double Flux pavillonnaire

Voir tous les produits de cette série

EAN

8010300112930

Réf. Sonepar

00074011293

Réf. Fournisseur

VDFEAP4

Réf. Commerciale

Vortice

matériau du boîtier/corps:

autre

type de moteur:

EC (commutation électronique)

diamètre nominal du conduit:

150 mm

raccordement:

extrémité du conduit

débit d'air max à 50 Pa:

310 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

280 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

255 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

225 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

200 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

170 m³/h

raccordement électrique:

câble

classe d’efficience énergétique:

A

type de réglage de vitesse:

3 positions

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Oui

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

nombre de raccords d’aspiration:

2

profondeur:

1287 mm

hauteur:

288 mm

largeur:

740 mm

Grâce à un dispositif double flux perfectionné destinée à des T3/T4, la VMC individuelle double flux extra-plate Phantom de VORTICE détourne l'air à votre avantage avec son moteur EC 3 vitesses à très basse consommation.