Vortice - HRI Phantom Mini BP *12214* - VDFTMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
type de moteur - EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit - 100 mm
raccordement - extrémité du conduit
débit d'air max à 50 Pa - 110 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VMC Double Flux pavillonnaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300122144
Réf. Sonepar
00074012214
Réf. Fournisseur
VDFTMIN
Marque
Vortice
matériau du boîtier/corps:
acier
type de moteur:
EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit:
100 mm
raccordement:
extrémité du conduit
débit d'air max à 50 Pa:
110 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
100 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
90 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
75 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
55 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
40 m³/h
raccordement électrique:
câble
classe d’efficience énergétique:
A
type de réglage de vitesse:
3 positions
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Oui
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
2
profondeur:
440 mm
hauteur:
218 mm
largeur:
484 mm


