Vortice - Radiat souffl std 1000W*70612* - RSMS1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
largeur - 503 mm
hauteur - 258 mm
profondeur - 109 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chauffage électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300706122
Réf. Sonepar
00074070612
Réf. Fournisseur
RSMS1000
Marque
Vortice
mode de pose:
modèle mural
largeur:
503 mm
hauteur:
258 mm
profondeur:
109 mm
couleur:
blanc
poids:
3.7 kg
indice de protection (IP):
IPX4
classe de protection:
I
mode hors-gel:
Oui
avec minuterie:
Non
Radiateur Microrapid de VORTICE, mural très silencieux en fonctionnement. Protégé contre les projections d'eau, Classe d'isolation l et IPx4. 1000 W
NoticePDF