Vortice - Radiateur 2000W *70592* - RSM2000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 2000 W
régulation de puissance - électronique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chauffage électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300705927
Réf. Sonepar
00074070592
Réf. Fournisseur
RSM2000
Réf. Commerciale
Vortice
modèle:
standard
mode de pose:
modèle mural
capacité de chauffage:
2000 W
régulation de puissance:
électronique
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
modèle de grille:
perforé
sortie d'air:
dessus
avec ventilateur:
Oui
tension d’alimentation:
220...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
position du boîtier de commande:
frontal
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
nombre de positions de commutation:
4
réglage de la température:
800...2000 °C
pas de température:
400 °C
largeur:
863 mm
hauteur:
258 mm
profondeur:
109 mm
poids:
4.6 kg
indice de protection (IP):
IPX4
classe de protection:
I
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Non
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Non
avec détecteur de présence:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non