Vortice - Radiateur souf port mob*70299* - RSPM2000

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Radiateur souf port mob*70299*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • largeur - 290 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 100 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300920009

Réf. Sonepar

00074070299

Réf. Fournisseur

RSPM2000

Marque

Vortice

mode de pose:

appareil indépendant/mural

largeur:

290 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

gris

nombre de positions de commutation:

2

poids:

1.85 kg

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

Radiateur soufflant portable ou mural 2000 W, Caldomi de VORTICE. Points forts : 2 puissances (1000 W en sèche-serviette, 1000-2000 W en chauffage). Coque en acier galvanisé peint, limiteur thermique, isolation classe II, protection IPx1.