Vortice - Radiateur souffl 1500W *70663* - RSMT1500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
tension d’alimentation - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chauffage électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300706634
Réf. Sonepar
00074070663
Réf. Fournisseur
RSMT1500
Réf. Commerciale
Vortice
mode de pose:
modèle mural
capacité de chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
largeur:
573 mm
hauteur:
258 mm
profondeur:
109 mm
poids:
3.8 kg
indice de protection (IP):
IPX4
classe de protection:
I
mode hors-gel:
Oui
avec minuterie:
Oui