Vortice - Radiateur souffl 2000W *70681* - RSMT2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 2000 W
largeur - 633 mm
hauteur - 258 mm
profondeur - 109 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chauffage électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300706818
Réf. Sonepar
00074070681
Réf. Fournisseur
RSMT2000
Marque
Vortice
mode de pose:
modèle mural
capacité de chauffage:
2000 W
largeur:
633 mm
hauteur:
258 mm
profondeur:
109 mm
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
poids:
4.2 kg
indice de protection (IP):
IPX4
classe de protection:
I
mode hors-gel:
Oui
avec minuterie:
Oui


