Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Vortice - Sèche-mains AC pulsé *19236* - SMEB

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Sèche-mains AC pulsé *19236*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • élément de chauffage à charge connectée - 0...0 W

  • type d'actionnement - électronique de rapprochement

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300192369

Réf. Sonepar

00074019236

Réf. Fournisseur

SMEB

Réf. Commerciale

Vortice

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

élément de chauffage à charge connectée:

0...0 W

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

indice de protection (IP):

IPX4

tension:

220...240 V

fréquence:

50/60 Hz

ventilateur à charge connectée:

0...800 W

bruit de fonctionnement:

70 dB

débit d'air:

90 m³/h

classe de protection:

I

avec parfum d'ambiance:

Non

hauteur:

294 mm

largeur:

234 mm

profondeur:

143 mm

poids:

2.5 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

Sèche-mains AC air pulsé mural ECO DRY