Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Vortice - Sèche-mains thermodur *19227* - SMORA

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Sèche-mains thermodur *19227*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • élément de chauffage à charge connectée - 0...2000 W

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300192277

Réf. Sonepar

00074019227

Réf. Fournisseur

SMORA

Marque

Vortice

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

élément de chauffage à charge connectée:

0...2000 W

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

320 mm

largeur:

321 mm

profondeur:

130 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50/60 Hz

ventilateur à charge connectée:

65...65 W

bruit de fonctionnement:

61.4 dB

débit d'air:

170 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

3.2 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

Sèche-mains Optimal Dry de VORTICE automatique avec arrêt automatique en cas de blocage volontaire ou obstruction du débit d'air. Démontage aisé pour la maintenance et filtre anti-poussière. Coque résine thermodurcissible