Vortice - Tourelle désenf 504 T *15049* - TCIDT504

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Tourelle désenf 504 T *15049*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • matériau du boîtier/corps - tôle d’acier

  • volume refoulé - 4500 m³/h

  • puissance nominale - 690 W

  • diamètre nominal du conduit - 292 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300150499

Réf. Sonepar

00074015049

Réf. Fournisseur

TCIDT504

Réf. Commerciale

Vortice

tension assignée (Ue):

380 V

matériau du boîtier/corps:

tôle d’acier

volume refoulé:

4500 m³/h

puissance nominale:

690 W

diamètre nominal du conduit:

292 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

clapet de fermeture automatique intégré:

Non

température du milieu:

90...400 °C

indice de protection (IP):

IP55

direction de soufflage:

horizontal

Tourelle désenf 504 T *15049*