Vortice - Tourelle désenf 704 M *15080* - TCIDM704

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Tourelle désenf 704 M *15080*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • volume refoulé - 5800 m³/h

  • puissance nominale - 1020 W

  • diamètre nominal du conduit - 328 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300150802

Réf. Sonepar

00074015080

Réf. Fournisseur

TCIDM704

Réf. Commerciale

Vortice

tension assignée (Ue):

230 V

matériau du boîtier/corps:

métal

volume refoulé:

5800 m³/h

puissance nominale:

1020 W

diamètre nominal du conduit:

328 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

clapet de fermeture automatique intégré:

Non

température du milieu:

-25...90 °C

indice de protection (IP):

IP55

direction de soufflage:

horizontal

Tourelle centri indus désenfuma 5800m3/h