Vortice - Tourelle TRM 10 E 4P *15115* - TCIM104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - tôle d’acier
volume refoulé - 1100 m³/h
puissance nominale - 100 W
diamètre nominal du conduit - 283 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300151151
Réf. Sonepar
00074015115
Réf. Fournisseur
TCIM104
Réf. Commerciale
Vortice
tension assignée (Ue):
230 V
matériau du boîtier/corps:
tôle d’acier
volume refoulé:
1100 m³/h
puissance nominale:
100 W
diamètre nominal du conduit:
283 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
clapet de fermeture automatique intégré:
Non
température du milieu:
90...90 °C
indice de protection (IP):
IP55
direction de soufflage:
horizontal