Vortice - Tube pour XW30 *21879* - TUBXW30

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Tube pour XW30 *21879*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • longueur - 700 mm

  • nature du matériau du conduit - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300218793

Réf. Sonepar

00074021879

Réf. Fournisseur

TUBXW30

Réf. Commerciale

Vortice

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal du conduit:

100 mm

longueur:

700 mm

nature du matériau du conduit:

PVC

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Tube pour XW30