Vortice - Ventil cond 304 M *42210* - VLM304

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil cond 304 M *42210*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • température maximale de l'air - 70 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300422107

Réf. Sonepar

00074042210

Réf. Fournisseur

VLM304

Réf. Commerciale

Vortice

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air non chargé:

2160 m³/h

volume d'air avec pression 2:

0 m³/h

volume d'air avec pression 3:

0 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

0 Pa

consommation d'énergie:

110 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

330 mm

diamètre de boîtier:

316 mm

diamètre du canal:

300 mm

raccordement:

à bride

VENTIL INDUS DE CONDUIT MPC E 304 MONO