fin de vie

Vortice - Ventil cond 404 T *42328* - VLT404

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil cond 404 T *42328*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 4700 m³/h

  • diamètre du canal - 400 mm

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300423289

Réf. Sonepar

00074042328

Réf. Fournisseur

VLT404

Réf. Commerciale

Vortice

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

4700 m³/h

diamètre du canal:

400 mm

indice de protection (IP):

IPX4

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

0 m³/h

volume d'air avec pression 3:

0 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

0 Pa

consommation d'énergie:

225 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

330 mm

diamètre de boîtier:

418 mm

raccordement:

à bride

VENTIL HELICOIDE INDUS MPC E 404 TRI